大和バルブ
大和バルブの バルブ
大和バルブの ゲートバルブ
青銅125型ねじ込み内ねじ仕切弁
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48606549
品番
BIG
参考基準価格(税別)
¥47,900
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
弁棒非上昇式
呼び径(A)
65A
呼び圧力
125型
材質
(本体)CAC406、(蓋)32A:C3771BD、40A・50A:C3771BE、65A以上:、(弁棒)C3531、(弁体)50A以下:C3771BD、65A以上:CAC406
寸法L(mm)
80
寸法H(mm)
184
寸法D(mm)
125
接続
(管)ねじ込み
最高許容圧力(MPa)
120℃以下の油・空気・脈動水:0.88、飽和蒸気:0.5、120℃以下の静流水:1.2
呼び径(inch)
2.5
バルブ種類
ゲートバルブ
注意
※蒸気にはダクタイル製品をお勧めします。可燃性及び毒性ガスにはご使用出来ません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材