大和バルブ
大和バルブの バルブ
大和バルブの ゲートバルブ
黄銅125型ねじ込み形内ねじ仕切弁
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48606610
品番
LIG
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
弁棒非上昇式
呼び径(A)
32A
呼び圧力
125型
材質
(本体)40A以下:C3771B 50A以上:CAC203、(蓋)C3771B、(弁棒)C3604B、(弁体)C3771B
寸法L(mm)
58
寸法H(mm)
114
寸法D(mm)
77
接続
(管)ねじ込み
最高許容圧力(MPa)
100℃以下の油・空気・脈動水:0.88、100℃以下の静流水:1.2
呼び径(inch)
1 1/4
バルブ種類
ゲートバルブ
注意
※蒸気にはご使用できません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材