給湯用ギア操作式 ダクタイル鋳鉄バタフライバルブ シート材質:PFA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 48606899 品番 GKR
参考基準価格(税別)¥211,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

ギア式 給湯用

呼び径(A)80A 呼び圧力5K/10K 材質(本体)FCD-S弁棒50A:SUS420J2、65A-150A:SUS316、200A:SUS329J1、(弁体)50A:PFA、65A以上:SCS14、(シート)PFA 使用温度範囲(℃)-20〜200 寸法L(mm)46 寸法H(mm)212 寸法D(mm)100 接続(管)ウェハー 使用流体湯水 最高許容圧力(MPa)1.0(連続使用温度範囲:0℃〜150℃) 呼び径(inch)3 バルブ種類バタフライバルブ
注意
※受注生産品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする