大和バルブ
大和バルブの バルブ
大和バルブの バタフライバルブ
給湯用ギア操作式 ダクタイル鋳鉄バタフライバルブ シート材質:PFA
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48606935
品番
GKR
参考基準価格(税別)
¥474,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
ギア式 給湯用
呼び径(A)
200A
呼び圧力
5K/10K
材質
(本体)FCD-S弁棒50A:SUS420J2、65A-150A:SUS316、200A:SUS329J1、(弁体)50A:PFA、65A以上:SCS14、(シート)PFA
使用温度範囲(℃)
-20〜200
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
361.5
寸法D(mm)
200
接続
(管)ウェハー
使用流体
湯水
最高許容圧力(MPa)
1.0(連続使用温度範囲:0℃〜150℃)
呼び径(inch)
8
バルブ種類
バタフライバルブ
注意
※受注生産品
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材