OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の インサート用タップ
インサートねじ用 非鉄用ニューロールタップ HL-B-NRT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48608335
品番
HL-B-NRT B H RH2 M2×0.4
参考基準価格(税別)
¥5,880
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
アルミニウム(鋳造、圧延、鍛造合金)その他軽合金で、切りくず障害対策、あるいはタップの寿命アップを目的にする場合に適しています。
シャンク径d(Φmm)
3
全長L(mm)
44
ねじ長さLc(mm)
14
ねじ径
M2
材質
ハイス
ねじの種類
M
ピッチ
0.4
ピッチ(mm)
0.4
長さ(mm)
四角部lk:5
幅(mm)
四角部DRVS:2.5
質量(g)
3
精度
RH2
表面処理
ホモ処理
食付
2P
RoHS指令(10物質対応)
対応