ポイントタップ 深穴用 EX-DH-POT

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48608369 品番 EX-DH-POT HSE STD+1 M14×2
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

通り穴でねじ立て長さが特に長く、焼付をおこしやすい被削材に適しています。

材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじの種類M 呼び寸法M14×2 ねじ径M14 ピッチ(mm)2 食付4P 精度表記STD+1 精度OH5 全長(mm)88 ねじ長さ(mm)20 首下長(mm)48 シャンク径(mm)10.5 溝数3 形状突出しセンタ無 用途低炭素鋼(C〜0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):◎、合金鋼:○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○ 長さ(mm)四角部:11 幅(mm)四角部DRVS:8 質量(g)69 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06620722
2014-10-30
用途:
真鍮の貫通深穴

セット品のタップでは動きが硬くなって加工困難な深さも、容易に加工できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする