材質高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理ホモ処理
ねじの種類M
呼び寸法M16×1.5
ねじ径M16
ピッチ(mm)1.5
食付4P
精度表記STD
精度OH3
全長(mm)95
ねじ長さ(mm)20
首下長(mm)52
シャンク径(mm)12.5
溝数3
形状突出しセンタ無
用途低炭素鋼(C〜0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):◎、合金鋼:○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○
長さ(mm)四角部:13
幅(mm)四角部DRVS:10
質量(g)100
RoHS指令(10物質対応)対応