ポイントタップ 深穴用 EX-DH-POT

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48608396 品番 EX-DH-POT HSE STD M12×1.5
参考基準価格(税別)¥4,370 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

通り穴でねじ立て長さが特に長く、焼付をおこしやすい被削材に適しています。

材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじの種類M 呼び寸法M12×1.5 ねじ径M12 ピッチ(mm)1.5 食付4P 精度表記STD 精度OH3 全長(mm)82 ねじ長さ(mm)18 首下長(mm)48 シャンク径(mm)8.5 溝数3 形状突出しセンタ無 用途低炭素鋼(C〜0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):◎、合金鋼:○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○ 長さ(mm)四角部:9 幅(mm)四角部DRVS:6.5 質量(g)43 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06620722
2014-10-30
用途:
真鍮の貫通深穴

セット品のタップでは動きが硬くなって加工困難な深さも、容易に加工できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする