EX-DH-POT HSE STD+1 M12×1.5 ポイントタップ 深穴用 EX-DH-POT OSG(オーエスジー) 48608405

EX-DH-POT HSE STD+1 M12×1.5 ポイントタップ 深穴用 EX-DH-POT OSG(オーエスジー) 48608405
EX-DH-POT HSE STD+1 M12×1.5 ポイントタップ 深穴用 EX-DH-POT OSG(オーエスジー) 48608405

ポイントタップ 深穴用 EX-DH-POT

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び寸法M12×1.5
ねじ径M12
ピッチ(mm)1.5
精度OH4
内容量1本注文コード48608405品番EX-DH-POT HSE STD+1 M12×1.5
参考基準価格(税別)¥4,370販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

通り穴でねじ立て長さが特に長く、焼付をおこしやすい被削材に適しています。

用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、合金鋼:○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじの種類M呼び寸法M12×1.5ねじ径M12ピッチ(mm)1.5食付4P精度表記STD+1精度OH4全長(mm)82ねじ長さ(mm)18首下長(mm)48シャンク径(mm)8.5溝数3形状突出しセンタ無長さ(mm)四角部:9幅(mm)四角部DRVS:6.5質量(g)42RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06620722
2014-10-30
用途: 真鍮の貫通深穴

セット品のタップでは動きが硬くなって加工困難な深さも、容易に加工できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする