ポイントタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-POT

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48608414 品番 EX-H-POT HSE STD M3.5X0.6
参考基準価格(税別)¥1,670 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

一般用ホモ処理のポイントタップです。

材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじの種類M 呼び寸法M3.5×0.6 ねじ径M3.5 ピッチ(mm)0.6 食付5P 精度表記STD 精度OH2 全長(mm)48 ねじ長さ(mm)13 首下長(mm)20 シャンク径(mm)4 溝数3 形状突出しセンタ有 用途低炭素鋼(C〜0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%〜):○、合金鋼:○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○ 長さ(mm)四角部lk:6、突出しセンタ:1.5 幅(mm)四角部DRVS:3.2 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08155244
2022-06-25
用途:
M12x1.25 貫通タップ加工
山田精機 様

これまでも何度も使っていますが、何の問題もなくいい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする