スパイラルタップ TiNコーティング TIN-SFT

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材質高バナジウムハイス(HSSE) 注文コード48609060 品番TIN-SFT 2.5P HSE STD M3.5×0.6
参考基準価格(税別)¥3,690 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は呼び寸法・材質・全長など34種類から選べます 他の種類を見る

ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。

精度OH2 食付2.5P 溝数3 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)45 用途低炭素鋼(C〜0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%〜):○、合金鋼(SCM):○、調質鋼(25〜35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):○、工具鋼(SKD):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ 長さ(mm)四角部lk:6、突出しセンタ:1.5 形状突き出しセンタ有 幅(mm)四角部DRVS:3.2 質量(g)4 ピッチ(mm)0.6 ねじ径M3.5 全長L(mm)48 ねじの種類M シャンク径d(Φmm)4 首下長L1(mm)20 ねじ長さLc(mm)4.2 RoHS指令(10物質対応)対応 精度表記STD
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※精度欄は2級めねじ相当適応のタップ推奨精度です。
※2002年7月生産以前のものでM3以下は突出しセンタとなります。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
※送りの不安定な機械で使用しますと、めねじ拡大トラブルが発生する場合がありますのでご注意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06624791
2018-11-19
用途:
SUSのタップに
製造業

他のタップよりもこちらのほうがキリコの排出が良いと感じます。

対象商品:
06624755
2014-03-26
用途:
SUS304袋穴

韓国製が届きました。少し不安でしたが使用した結果、残念でした。
やはりMADE IN JAPANでないとダメですね。。。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする