呼び寸法M3.5×0.6
精度OH1
食付2.5P
ねじ長さ(mm)7.2
首下長(mm)20
シャンク径(mm)4
溝数3
材質高バナジウムハイス_HSS-E
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)35
用途低炭素鋼(C〜0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○
長さ(mm)四角部lk:6、突出しセンタ:1.5
幅(mm)四角部DRVS:3.2
全長(mm)48
質量(g)5
ピッチ(mm)0.6
ねじの種類M
RoHS指令(10物質対応)対応
精度表記STD
突き出しセンタ有無有