A-SFT 2.5P STD M6×1-6-OH スパイラルタップ エンドミルシャンク A-SFT OSG(オーエスジー) 48609690 A-SFT 2.5P STD M6×1-6-OH スパイラルタップ エンドミルシャンク A-SFT OSG(オーエスジー) 48609690

スパイラルタップ エンドミルシャンク A-SFT

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M6×1-6 ねじ径M6 材質粉末ハイス(CPM) 注文コード48609690 品番A-SFT 2.5P STD M6×1-6-OH
参考基準価格(税別)¥6,860 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は呼び寸法・ねじ径・材質など18種類から選べます 他の種類を見る

高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。

呼び寸法M6×1-6 精度OH3 食付2.5P ねじ長さ(mm)8 首下長(mm)29 シャンク径(mm)6 溝数3 材質粉末ハイス(CPM) 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじれ角(°)45 用途低炭素鋼(C〜0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%〜):◎、合金鋼:○、調質鋼(25〜35HRC):◎、ステンレス鋼(〜35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ 長さ(mm)四角部lk:7 形状突出しセンタ無 幅(mm)四角部DRVS:4.5 全長(mm)62 質量(g)11 ピッチ(mm)1 ねじ径M6 ねじの種類M 油穴あり シャンク精度h7 RoHS指令(10物質対応)対応 精度表記STD

商品説明動画

【ハイスタップ】A-TAP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする