スパイラルタップ エンドミルシャンク A-SFT

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M12×1.75-10 ねじ径M12 材質粉末ハイス(CPM) 注文コード48609744 品番A-SFT 2.5P STD M12×1.75-10-OH
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品は呼び寸法・ねじ径・材質など18種類から選べます 他の種類を見る

高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。

呼び寸法M12×1.75-10 精度OH4 食付2.5P ねじ長さ(mm)21 首下長(mm)48 シャンク径(mm)10 溝数3 材質粉末ハイス(CPM) 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじれ角(°)45 用途低炭素鋼(C〜0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%〜):◎、合金鋼:○、調質鋼(25〜35HRC):◎、ステンレス鋼(〜35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ 長さ(mm)四角部lk:11 形状突出しセンタ無 幅(mm)四角部DRVS:8 全長(mm)82 質量(g)43 ピッチ(mm)1.75 ねじ径M12 ねじの種類M 油穴あり シャンク精度h7 RoHS指令(10物質対応)対応 精度表記STD

商品説明動画

【ハイスタップ】A-TAP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする