スパイラルタップ ロングシャンク(エンドミルシャンク) A-LT-SFT

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48609787 品番 A-LT-SFT 2.5P STD M4×0.7×150-6
参考基準価格(税別)¥8,760 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップロングシャンクです。

呼び寸法M4×0.7×150-6 精度OH3 食付2.5P ねじ長さ(mm)5.6 首下長(mm)21 シャンク径(mm)6 溝数3 材質粉末ハイス(CPM) 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじれ角(°)45 用途低炭素鋼(C〜0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%〜):◎、合金鋼:○、調質鋼(25〜35HRC):◎、ステンレス鋼(〜35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ 長さ(mm)四角部:7 形状突出しセンタ無 幅(mm)四角部DRVS:4.5 全長(mm)150 質量(g)33 ピッチ(mm)0.7 ねじ径M4 ねじの種類M シャンク精度h7 RoHS指令(10物質対応)対応 精度表記STD

商品説明動画

【ハイスタップ】A-TAP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする