呼び寸法M6×1×150-6
精度OH3
食付2.5P
ねじ長さ(mm)8
首下長(mm)29
シャンク径(mm)6
溝数3
材質粉末ハイス(CPM)
表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)
ねじれ角(°)45
用途低炭素鋼(C〜0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%〜):◎、合金鋼:○、調質鋼(25〜35HRC):◎、ステンレス鋼(〜35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○
長さ(mm)四角部:7
形状突出しセンタ無
幅(mm)四角部DRVS:4.5
全長(mm)150
質量(g)33
ピッチ(mm)1
ねじ径M6
ねじの種類M
シャンク精度h7
RoHS指令(10物質対応)対応
精度表記STD