超硬リーディングドリル AD-LDS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 先端角(°)SIG:60 呼び10 注文コード48610094 品番AD-LDS 10×60°
参考基準価格(税別)¥19,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は先端角・呼びなど30種類から選べます 他の種類を見る

EgiAsコーティング採用で耐摩耗性・じん性が向上。切れ味がよく欠けにくい刃先形状。

シャンク径Ds(Φmm)10 溝長l(mm)24 用途低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(〜45HRC)、焼入鋼(45〜70HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル 材質超硬 全長(mm)93 直径(Φmm)10 質量(g)95 先端角(°)SIG:60 シャンク長(mm)69 呼び10 表面処理EgiAsコーティング 許容差シャンク:h6 ねじれ角(°)12 先端角許容差(°)60±3、90±1、120±2、140+4〜0 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法PL(mm)先端:7.4 最小下穴径(Φmm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする