OSG(オーエスジー)
超硬ハンドタップ OTT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
呼び寸法
M14×1.5
注文コード
48611309
品番
OTT 1.5P UMA STD M14×1.5
参考基準価格(税別)
¥36,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
普通鋳鉄・強じん鋳鉄・熱硬化性樹脂・黄銅鋳物などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に最適です。
用途
鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、マグネシウム合金鋳物:○
材質
超硬合金(CARBIDE)
ねじの種類
M
呼び寸法
M14×1.5
ねじ径
M14
ピッチ(mm)
1.5
食付
1.5P
精度表記
STD
精度
OH4
全長(mm)
88
ねじ長さ(mm)
22
シャンク径(mm)
10.5
溝数
4
形状
突出しセンタ無
長さ(mm)
四角部:11
幅(mm)
四角部DRVS:8
質量(g)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ハンドタップの種類