超硬ハンドタップ OTT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M20×2.5 注文コード48611354 品番OTT 1.5P UMA STD M20×2.5
参考基準価格(税別)¥60,900 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品は呼び寸法など62種類から選べます 他の種類を見る

普通鋳鉄・強じん鋳鉄・熱硬化性樹脂・黄銅鋳物などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に最適です。

材質超硬合金(CARBIDE) ねじの種類M 呼び寸法M20×2.5 ねじ径M20 ピッチ(mm)2.5 食付1.5P 精度表記STD 精度OH5 全長(mm)105 ねじ長さ(mm)35 シャンク径(mm)15 溝数4 形状突出しセンタ無 用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、マグネシウム合金鋳物:○ 長さ(mm)四角部:15 幅(mm)四角部DRVS:12 質量(g)150 RoHS指令(10物質対応)対応
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする