インサートねじ用 スパイラルタップ EX-HL-SFT

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ねじ径M12 ピッチ(mm)1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード48611528 品番EX-HL-SFT HSE 1B+0.03 M12×1.75
参考基準価格(税別)¥8,160 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品はねじ径・ピッチ・RoHS指令など21種類から選べます 他の種類を見る

止り穴で、インサート(ヘリカルコイル)が挿入されるめねじのねじ立てに使用します。

材質高バナジウムハイス(HSSE) ねじれ角(°)35 ねじの種類M ねじ径M12 ピッチ(mm)1.75 精度1b+0.03 食付2.5P 全長L(mm)90 ねじ長さLc(mm)30 首下長L1(mm)48 シャンク径d(Φmm)10.5 溝数3 形状突出しセンタ無 用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎ 長さ(mm)四角部lk:11 幅(mm)四角部DRVS:8 質量(g)64 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-25
用途:
切削加工
株式会社 試作工房 電 様

イリサート用のタップとして購入、インサートはスパイラルに限ります。切削条件にもよるのでしょうが。

対象商品:
08994867
2018-01-25
用途:
銅製品
冨士川精工 様

銅の粘りのせいかイマイチ持ちが悪いので工夫が欲しいですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする