OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の インサート用タップ
インサートねじ用 スパイラルタップ EX-HL-SFT
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ねじ径
M2
ピッチ(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
48611607
品番
EX-HL-SFT HSE 1B+0.03 M2×0.4
参考基準価格(税別)
¥5,160
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・ピッチ・RoHS指令
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
止り穴で、インサート(ヘリカルコイル)が挿入されるめねじのねじ立てに使用します。
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
ねじれ角(°)
35
ねじの種類
M
ねじ径
M2
ピッチ(mm)
0.4
精度
1b+0.03
食付
2.5P
全長L(mm)
44
ねじ長さLc(mm)
14
首下長L1(mm)
-
シャンク径d(Φmm)
3
溝数
2
形状
突出しセンタ有
用途
アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎
長さ(mm)
四角部lk:5、突出しセンタ:0.8
幅(mm)
四角部DRVS:2.5
質量(g)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。