スパイラルタップ 一般用 ロングシャンク (メートルねじ用) EX-LT-SFT

(5件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M3×0.5 全長(mm)150 注文コード48611625 品番EX-LT-SFT HSE STD M3×0.5×150
参考基準価格(税別)¥7,860 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は呼び寸法・全長など126種類から選べます 他の種類を見る

標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。

呼び寸法M3×0.5 精度OH2 食付2.5P ねじ長さ(mm)6 シャンク径(mm)4 溝数3 材質高バナジウムハイス_HSS-E 表面処理ノンコーティング ねじれ角(°)35 用途中炭素鋼(C0.25%〜C0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ 長さ(mm)四角部lk:6 幅(mm)四角部DRVS:3.2 全長(mm)150 質量(g)15 ピッチ(mm)0.5 ねじの種類M 首下長L1(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 精度表記STD 突き出しセンタ有無
注意
※突き出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照ください。
※精度欄は2級めねじ相当適応のタップ推奨精度です。
※2002年7月生産以前のものでM3以下は突出しセンタとなります。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
※( )内の寸法は旧形状となります。旧形状は在庫無くなり次第、新形状に変更となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06621684
2023-11-29
用途:
深いタップをたてるのにはむかない…
有限会社 原金型製作所 様

M5で30mmのタップは買った状態だと加工出来ません。旋盤とかで伸ばして使いました。

対象商品:
06621684
2022-07-16
用途:
新たな狭い箇所でのタッピング作業
その他業種

場所が狭くてタッブハンドルが回しにくい箇所での作業が容易にネジ切加工ができる。
満足です。

対象商品:
06621702
2019-11-29
用途:
機械修理

期待どうりの強度、全長、刃長あり、安心して使えます。

対象商品:
06621684
2012-09-26
用途:
サンロックが使えないときに使用
山田興業 様

インパクトに直接咥えるタイプより、チャックに咥えインパクトに咥えたほうが、余裕が有りタップが折れにくい。

腕も有るでしょうが、厚物の場合は楽です。

対象商品:
08149583
2011-01-28
用途:
造船業マンホール穴あけ

使い勝手はいいですが、値段のわりに消耗が早い気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする