ドリル径(Φmm)14
溝長(mm)90
全長(mm)150
シャンク径(Φmm)16
用途低炭素鋼(C〜0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25〜0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%〜):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(〜35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):◎、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、銅合金(Cu):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、チタン合金:○、マグネシウム合金(AZ91D):○
材質コバルトハイス(HSS-Co)
質量(g)148
先端3.3
先端角(°)130
シャンク長(mm)48
表面処理TiNコーティング
ドリルのシンニング形状R形シンニング
シャンク径公差h6
給油方式油穴付き
ねじれ角(°)30
シャンク形状エンドミルシャンク
ドリル径公差(mm)h8
RoHS指令(10物質対応)対応