703389 エリエールペーパータオル スマートタイプ ダブル エリエール 48614292

エリエールペーパータオル スマートタイプ ダブル

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(200組×35パック) 注文コード48614292 品番703389
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

2枚重ねで肌にやさしく、柔らか。
エリエールスマートタイプダブルは、食品衛生法に準じた検査を行っています。
手拭きはもちろん、食材に触れたり、調理器具の拭き取りで、ご使用するペーパータオルは、パルプ100%のエリエールスマートがおすすめです。

種別ダブル タイプ中判 シートサイズ(mm)230×210 用途手拭き用途、調理器具の拭き取り、テーブル、キッチンまわりの拭き取りなど。 仕様2枚重ね トラスコ品番828-5730 材質パルプ100%

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:415

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76450064
2023-05-26
用途:
手洗いなどした時にタオル代わりに使用
サービス業

タオルよりも清潔で、硬すぎず柔らかすぎずちょうど使い心地が良いです。

対象商品:
39844623
2022-04-13
用途:
お手洗い用ペーパータオル
サービス業

事務所お手洗い用ペーパータオルとして使用しております。
水に強く破れにくくそして肌触り良くとても重宝しております。

対象商品:
48614292
2022-02-21
用途:
麹、味噌製造業
製造業

ティッシュペーパーのようなはだざわりで使いやすいです。

対象商品:
48614308
2022-05-20
用途:
水仕事の後に使う
株式会社笠置組 様

1枚が厚くて、吸水力もあり丈夫で使い心地が素晴らしいです。

対象商品:
39844623
2021-09-04
用途:
手拭き用
医療・福祉・介護関連業

とても肌触りが良く気持ちよいです。ただ、1枚で十分手拭きが出来るペーパーを探していたので、1枚では手の水滴をとりあげるには正直難しいです。1回で2〜3枚の使用は考えても良いかと思います。お得意様などが見えられる企業様などは良いかもしれません。

1人が参考にしています
対象商品:
39844639
2021-10-27
用途:
トイレ手拭き
不動産業

柔らかくて、吸湿性も良かったので、また、購入しようと思います。

対象商品:
39844623
2021-07-11
用途:
手洗い時のハンドタオルとして

紙質は柔らかいが、水を吸ってもしっかりとしています。素晴らしいハンドタオルです。

対象商品:
39844623
2020-12-21
用途:
台所の水拭き用 等
建設業・工事業

使い勝手が非常にいいです。商品が柔らかなのでダブルにして良かったです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする