703390 エリエールペーパータオル スマートタイプ ダブル エリエール 48614308 703390 エリエールペーパータオル スマートタイプ ダブル エリエール 48614308 703390 エリエールペーパータオル スマートタイプ ダブル エリエール 48614308 703390 エリエールペーパータオル スマートタイプ ダブル エリエール 48614308 703390 エリエールペーパータオル スマートタイプ ダブル エリエール 48614308

エリエールペーパータオル スマートタイプ ダブル

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(200組×42パック) 注文コード48614308 品番703390
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

2枚重ねで肌にやさしく、柔らか。
エリエールスマートタイプダブルは、食品衛生法に準じた検査を行っています。
手拭きはもちろん、食材に触れたり、調理器具の拭き取りで、ご使用するペーパータオルは、パルプ100%のエリエールスマートがおすすめです。

種別ダブル タイプ小判 シートサイズ(mm)170×210 用途手拭き用途、調理器具の拭き取り、テーブル、キッチンまわりの拭き取りなど。 トラスコ品番828-5731 材質パルプ100% シリーズエリエール 枚数8400

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:415

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76450064
2023-05-26
用途:
手洗いなどした時にタオル代わりに使用
サービス業

タオルよりも清潔で、硬すぎず柔らかすぎずちょうど使い心地が良いです。

対象商品:
39844623
2022-04-13
用途:
お手洗い用ペーパータオル
サービス業

事務所お手洗い用ペーパータオルとして使用しております。
水に強く破れにくくそして肌触り良くとても重宝しております。

対象商品:
48614292
2022-02-21
用途:
麹、味噌製造業
製造業

ティッシュペーパーのようなはだざわりで使いやすいです。

対象商品:
48614308
2022-05-20
用途:
水仕事の後に使う
株式会社笠置組 様

1枚が厚くて、吸水力もあり丈夫で使い心地が素晴らしいです。

対象商品:
39844623
2021-09-04
用途:
手拭き用
医療・福祉・介護関連業

とても肌触りが良く気持ちよいです。ただ、1枚で十分手拭きが出来るペーパーを探していたので、1枚では手の水滴をとりあげるには正直難しいです。1回で2〜3枚の使用は考えても良いかと思います。お得意様などが見えられる企業様などは良いかもしれません。

1人が参考にしています
対象商品:
39844639
2021-10-27
用途:
トイレ手拭き
不動産業

柔らかくて、吸湿性も良かったので、また、購入しようと思います。

対象商品:
39844623
2021-07-11
用途:
手洗い時のハンドタオルとして

紙質は柔らかいが、水を吸ってもしっかりとしています。素晴らしいハンドタオルです。

対象商品:
39844623
2020-12-21
用途:
台所の水拭き用 等
建設業・工事業

使い勝手が非常にいいです。商品が柔らかなのでダブルにして良かったです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする