直管蛍光灯 ラピッドスタート形

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48614669 品番 FLR40SEX-N36
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

3波長形直管蛍光灯ラピッドスタート形
3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます

用途直管蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/直管蛍光灯/店舗/家庭用 種別40W形 昼白色 質量(g)220 管径(Φmm)31.5 口金G13 点灯形ラピッドスタート形 全光束(Lm)3450 定格ランプ電力(W)40 平均演色評価数(Ra)84 色温度(K)5000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.3×121×3.3 平均寿命(時間)12000 電球の種類蛍光灯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48614678
2025-03-07
用途:
日常使用
製造業

蛍光管もかなり値上がりしていますが、安価、少量でも宅配される、他社製と性能も変わらず。文句無しです。宅配時の外箱は、そのまま保管用にも使えるので、重宝してます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする