直取付型組端子台

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 48617108 品番 ATK-15H-10P
参考基準価格(税別)¥1,105 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
取付方式直付け 結線方式ネジ 極数10P 端子ねじM4×7.5 端子間ピッチ(mm)10 定格電流(JIS)(A)15/20/30 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 適合電線(mm2)1.25/15A、2.0/20A、3.5/30A

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:314

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48617126
2022-04-05
用途:
自社製品

入手困難な状況の中、納期に間に合い非常に助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする