画像準備中

直取付型組端子台

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 48617162 品番 ATK-60-2P
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
取付方式直付け 結線方式ネジ 極数2P 端子ねじM6×12 端子間ピッチ(mm)19 定格電流(JIS)(A)50/70/90 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 適合電線(mm2)8/50A、14/70A、22/90A

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:314

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48617126
2022-04-05
用途:
自社製品

入手困難な状況の中、納期に間に合い非常に助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする