東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の ネジ式端子台
直取付型組端子台
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48617187
品番
ATK-60-4P
参考基準価格(税別)
¥1,291
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
極数
4P
端子ねじ
M6×12
端子間ピッチ(mm)
19
定格電流(JIS)(A)
50/70/90
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
適合電線(mm
2
)
8/50A、14/70A、22/90A