東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の ネジ式端子台
直取付型組端子台
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48617205
品番
CTKC-100-3P
参考基準価格(税別)
¥1,992
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
極数
3P
端子ねじ
M8×16
端子間ピッチ(mm)
30
定格電流(JIS)(A)
94/132
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
適合電線(mm
2
)
22/94A、38/132A、60/132A