M665T マルチストリッパー モノタロウ 48617808 M665T マルチストリッパー モノタロウ 48617808 M665T マルチストリッパー モノタロウ 48617808 M665T マルチストリッパー モノタロウ 48617808 M665T マルチストリッパー モノタロウ 48617808 M665T マルチストリッパー モノタロウ 48617808

マルチストリッパー

(113件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48617808 品番M665T
販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ケーブルのストリップ、切断、かしめが出来る高機能なワイヤーストリッパーです。
26〜10AWG(0.13〜6mm2)まで、ハンドルを握るだけで簡単にストリップできますので手を止めること無く連続して作業できます。
微調整用ノブを使用すれば30AWG(0.05mm2または8AWG(8mm2)まで使用できます。

適合電線(mm2)0.13〜6 用途機械・自動車の整備等の配線作業に 全長(mm)210 質量(g)370 切断能力(mm)電線:0.05〜6(30-10AWG) 適合端子絶縁端子:22〜10AWG(0.5〜6mm2)、裸端子:22〜10AWG(0.5〜6mm2)、車用点火端子:7〜8mm
取扱説明書:(6.8MB)
注意
※用途以外では使用しないでください。
※電気の流れている物への切断は感電の恐れがありますので絶対にしないでください。

商品説明動画

マルチストリッパー.
この動画は、38人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:284

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 113
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-25
用途:
DIY
不動産業

DIYで車の配線に利用しています。素人でも簡単に使えるので助かっています。特に細い線の被膜剥きは、素人には難しいので。

1人が参考にしています
2025-10-22
用途:
電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

刃が2つあり両方がはさんで被覆を剥く。
被覆がどちらの刃で剥けるかによって剥き長さが変わるので、
剥き長さが思い通りにならない。
ケーブルによるが丸い外被のケーブルでも剥き取りできた。
エコケーブルはひっぱられてきたなくなる。
調整つまみがでっぱっていて腰道具に入れにくい。
簡易圧着はやっていないので、わからない。
たくさんのケーブルを剥く時に使うつもり。小数ならニッパ―の方が早い。

1人が参考にしています
2025-07-01
用途:
ダウンライトの取付工事
不動産業

簡単な工事だと職人に頼みにくいが、道具さえあれば素人でも簡単に取り付けることができる。あまり使わない道具ですが、安くて品質がある程度であればと思い買うことにしました。もっといいものもあると思いますが、一応役目は果たします。

2025-10-04
用途:
エアコン工事、電気工事等
JOYこばやし 様

スピーディーに電線の皮むきが出来仕事がはかどって重宝しています。

2025-08-07
用途:
配線作業用

VVF用ストリッパーを使用していましたが、次第に剥けにくくなってきました。そこでついでに0.75SQや0.5SQも剥きたく購入しました。

2025-03-31
用途:
電気関係DIY

色々なストリッパーを持っていますが、これは簡単で楽です。
被覆がきれいに取れます。DIYでの使用なら問題ないです。

対象商品:
48617808
2025-06-06
用途:
配線作業

今まではよくある電工ペンチで被膜をむいていたが、やはり専用工具は楽でした。

2024-12-02
用途:
電線皮むき
製造業

他社で購入したものが数回の使用で壊れたのでこちらを購入しました。約3年前に購入したものですが問題無く使用できております。趣味での使用なので頻度は多くはありませんけどね。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする