- つるもの園芸ネット イノベックス(旧:ダイオ化成) 48617826 - つるもの園芸ネット イノベックス(旧:ダイオ化成) 48617826 - つるもの園芸ネット イノベックス(旧:ダイオ化成) 48617826

つるもの園芸ネット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 48617826 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

もっとも一般的なつるもの用ネットです
四隅に取付用ロープがあり、角目仕立てになりますので設置が簡単です
経済的なのに数年繰り返し使用することが可能です
目合い 約10cm角目
カットしてもホツレにくい有結タイプ
省エネを目的とした「緑のカーテン」にご使用できます
蒸散作用で涼しさを感じる事が出来ます

幅(m)1.8 長さ(m)30 材質ポリエチレン 目合い(mm)100 トラスコ品番819-4911 寸法(m)1.8X30
注意
※火気のそばで使用しないでください。
※グリーンカーテンの場合、作物が生長するとネットには予想外の重量がかかります
※強風時にもネットには強い力がかかりますので、設置方法などよくご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48617817
2019-06-03
用途:
家庭菜園時
その他業種

ゴーヤのグリーンカーテンの為に検索しコレを購入、十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする