アローマックス66

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード48618456 品番#66
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

くるぶしを保護するハイカットタイプです。底が柔らかくてかえりがよく、耐摩耗性にすぐれ、スベリにくいムレにくい構造です。軽量です。

サイズ(cm)26.5 ブラック 足幅3E 標準質量(g/片足)465(26.0cm) 用途建築・高所・一般作業。 トラスコ品番835-4048 材質合成皮革 形状ハイカット 質量(g)960 種類セーフティシューズ 材質(ソール)モールド底(ラバーインジェクション製法) 先芯JIS規格 H級相当の鉄先芯(単体) 機能耐摩耗性、耐滑性、ムレ防止、軽量 JIS規格JIS S種相当(先芯) RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48618413
2022-07-14
用途:
バイクツーリング用
建設業・工事業

靴底が柔らかいのでバイクの足つき接地感が良く重宝します。ただ、靴先のメッシュ部が曲折部で裂けてきましたが、価格が安いので仕方ないかと思います。ゴムボンドで補修しながら使い込んでます。

2021-01-12
用途:
ドライバー職にも!
イマイエンヂニアリング 様

路線バス運転士です。私は運転時に履く靴について、足底の薄いものを選んでいます。いわゆるドライビングシューズが最適なのですが、いかんせん高価で何足も履き潰すには不向きです。そこで、あちこちの作業着屋等で足底の厚みを調査したところこの商品を発見。フィット感や給油所での耐油性も問題なく、ここ何年もリピートしています。ただし難点としては、(1)耐久性は高くない。つま先の安全カップ上端から破れてくる。年に1足は壊れます。(2)以前は真っ黒モデルがあったが今は銀のラインが入ってしまった。職場では真っ黒以外はNGなので、銀ラインを染めQで塗って使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
48873982
2019-05-16
用途:
夜間工事立会のため
建設業・工事業

夜間工事の立会のために、購入致しました。
履かれる方が、届いてすぐに「名前」を書いてました。
大変、気に入って頂けたようです。
ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
48618447
2018-10-14
用途:
バイクのメンテ 走行用で購入

使いやすい 履きやすい 価格もこれなら納得
いいよ
仕事人には 柔らかいかも スニーカーですから

2人が参考にしています
対象商品:
48873964
2016-05-26
用途:
オートバイに乗る
医療・福祉・介護関連業

一般のスニーカーでオートバイに乗るとチェンジペダルで靴の甲が傷むのでつま先が丈夫なスニーカーを探していたら作業靴の中におしゃれなこれを見つけ即、購入しました。価格の割には丈夫です。サイズは少し小さめかな。ワンサイズ上をおすすめします。

4人が参考にしています
対象商品:
48618438
2019-01-17
用途:
自動車、建設機械、修理工場勤務時
有限会社群建サービス 様

半年使用で靴底に穴が開きました、オイルが付着してゴムがふやけて破れてしまった様です、オイルがこぼれたりしている修理工場では使い物にならないでしょう、

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
48873982
2015-07-19
用途:
工場内の保全作業

普段から3Eの物を選んでいたので普段履きと同じサイズを購入しましたがまさにジャストで何の違和感も無く履けています。
ハイカットなのに履き易いようになっているし合皮もソールも適度に柔らかく安全靴ということを忘れて作業できるほど心地よい。

2人が参考にしています
対象商品:
48873955
2017-09-05
用途:
作業用兼、普段履きに

実店舗より若干安かったので購入しましたが、開封時から少し汚れが見られました。擦れたような跡、接着剤のような跡、B級品で販売されていそうな状態です。モノタロウで購入すると箱が潰れていたり、若干汚れていたりが多々見られます。改善する気がないのでしょうね。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする