アクアスティック 水中硬化型エポキシ系充填接着剤

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(150mL×12本) 注文コード 48621238 品番 AquaStick-150
参考基準価格(税別)¥59,760 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

2液性エポキシ系材料で、乾いているところはもちろん、水中でも直接施工ができ、湿潤面や水中で施工すると各分子ごとに強い力で塗布面に密着していき、硬化後は防水性のある強力な接着膜を形成します。
主剤と硬化剤が一体となっていますので、計量の必要がありません。よって、計量ミスによる硬化物の劣化を防ぐことができます。
水質基準規格適合品ですので飲料水にも使用できます。

用途
パイプの漏水の補修、タンク類の補修、排水マス内の補修、冬期類の接着、タイル類の接着、ヒューム管類の補修。
各種金属(ステンレスは下地処理をしてください)・コンクリート・FRP・塩ビなどに使用できます。
使用方法
1.被着体表面に付着している錆・油・汚れなどをきれいにふき取ってください。
2.使う分量を底部から押出しナイフなどで輪切りしてください。なるべく薄くスライスした方が混合が容易です。
3.コテ・ヘラなどで漉すようにつぶしてください。
4.均一な乳白色になるようによく混ぜてください。
5.拭くように塗布し硬化まで固定してください。
特性防水性 成分(主剤)変性エポキシ、(硬化剤)変性ポリアミン 形状(主剤・硬化剤)スティック状 比重(主剤)1.16、(硬化剤)1.10 耐熱温度(℃)56 硬化時間(分)60〜180(25℃) 外観(主剤)クリアー、(硬化剤)乳白色 危険等級V/V 曲げ強度(kg/cm2)1120 危険物の類別第四類/第四類 危険物の品名第四石油類/第三石油類 危険物の数量150mL/150mL 危険物の性状非水溶性/非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48621247
2020-05-28
用途:
水漏れ修理
教育・研究機関

内容量が10本は多すぎる、計量の必要が無く使いやすいので使っているが他で買っている。
ぜひ1本単位で販売して欲しい。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする