ヘルメチック
ヘルメチックの 接着剤
ヘルメチックの エポキシ系接着剤
ヘルメチックの 2液タイプ
HT-Foam 250 充填用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500mL×12セット)
注文コード
48621308
品番
250-C500
参考基準価格(税別)
¥34,560
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
穴・貫通部の充填・断熱・接着などの補修工事に最適です。
用途
断熱対策、結露対策。
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
6000mL
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状