曜日別特売
109 ゴールデンベア 109 ゴールデン ベアー 48624406

109 ゴールデンベア 109 ゴールデン ベアー 48624406
109 ゴールデンベア 109 ゴールデン ベアー 48624406
109 ゴールデンベア 109 ゴールデン ベアー 48624406

ゴールデンベア 109

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)25.5
ブラック
内容量1足注文コード48624406品番109
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

軽量設計が嬉しいカジュアルスニーカー。

サイズ(cm)25.5ブラック靴タイプスニーカー甲被タイプマジックタイプ形状ローカット材質(アッパー)合成皮革/メッシュ種類カジュアルスニーカー材質(ソール)EVA/ゴム標準質量(g/片足)225(26cm)足幅3ERoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48624485
2018-12-19
用途: 仕事で
卸売・小売業

軽くてはきやすいです。マジックタイプなのでひものほどけが気になりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする