東正車輛
東正車輛の 運搬機器
東正車輛の ハンドリフター(ハンドリフト 等)
超低床スリムリフター油圧・足踏み式
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
積載荷重(kg)
150
注文コード
48625352
品番
GLSH-150-2007
参考基準価格(税別)
¥174,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
積載荷重
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
現在使用中の手押し台車や、平台車をそのままリフトの上に載せることが出来ます。
テーブルリフトに積み替える作業がないため効率が良く作業できます。
積載荷重(kg)
150
耐荷重(kg)
150
均等荷重(kg)
150
テーブル寸法幅(mm)
200
テーブル寸法奥行(mm)
700
最低位(mm)
65
最高位(mm)
570
質量(kg)
40
材質(本体)
スチール
仕様
ユニット別置・油圧シリンダー
種別
油圧・足踏式
ストローク(mm)
505
色
オレンジ
タイプ
E
コード長さ(m)
(フットスイッチ)2、(電源)4/Eタイプ
テーブル高さ(mm)
65〜570
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
200×700
高圧ホース(m)
2
ポンプ
28回
操作方法
フットスイッチ
昇降方式
足踏油圧式
関連資料:
図面資料(0.07MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※テーブルの下降端と上昇端では、テーブルが長手方向(L方向)に最大27mmずれます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません