一酸化炭素チェッカー PTH-9D

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48626806 品番PTH-9D
参考基準価格(税別)¥11,455 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

プロトメックスPTH-9Dは安定感のあるスクエアデザインの一酸化炭素チェッカーです。
画面は一酸化炭素・温度・湿度の測定値とステータスバーのみのシンプルな構成なので、現在の空気環境を一目で読み取ることができます。
また、しきい値を変更できるカスタムアラート機能を搭載。一酸化炭素レベルが設定した値を超えると音アラームで警告を発します。
一酸化炭素・温度・湿度を測定
一酸化炭素は強い毒性をもつ気体ですが、無色・無臭のため無自覚のうちに重篤な症状に陥る場合があります。PTH-9Dは一酸化炭素濃度を数値で表示することで、見えない危険をお知らせします。
カスタムアラート機能
PTH-9Dは音アラームのしきい値を自由に設定できるカスタムアラート機能を備えています。本体上部のファンクションキーをダブルクリックして、しきい値を任意で選択するだけの簡単設定。
一酸化炭素アラーム設定範囲:150〜500ppm
1ppm単位で設定可能
安心の長時間稼働
5分間操作がなかった場合、バックライトが消灯しバッテリーの消費を抑える省電力モードを備え、最長240時間の連続稼働が可能です。内蔵式2000mAhリチウムバッテリーはUSB Type-Cケーブルから充電でき、急速充電にも対応しています。
スクエアデザイン
安定感のあるスクエアデザインを採用。背面にはフックホールがあるので、据え置き/壁掛けのどちらもOK!

付属品本体、USBType-Cケーブル(充電用)、日本語取扱説明書×各1 寸法(mm)98×90×40 電源USBType-C、DC5V〜DC24V(最大急速充電プロトコル対応10〜65W) 温度測定範囲(℃)0〜50(±1.5) 機能バックライト、音アラーム、省電力モード バッテリー内蔵式ポリマーリチウムイオンバッテリー(3.7V、2000mAh) 対象ガス一酸化炭素 設定範囲【一酸化炭素音アラーム】150〜500ppm 充電時間(時間)6(急速充電6W1.5時間) 測定範囲(ppm)【一酸化炭素】0〜500 稼働時間(時間)最大240 検出対象一酸化炭素、温度、湿度 湿度測定範囲(%RH)20〜80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする