ウインドマークバフ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48626840 品番 203077
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

硬めハードタイプの低反発ウレタンバフです
圧倒的な切れ味で、ペーパーの目消しにも対応出来ます
シングル・ダブルアクションポリッシャーのどちらでも使用可能で、ウールバフのように深いウールキズが入る事がありません

材質低反発細目発泡ハードウレタンスポンジ 厚さ(mm)25 寸法(mm)180×25 オレンジ 質量(g)25 硬度ハード 外径(Φmm)180 パッド径(Φmm)147〜150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48626849
2025-08-03
用途:
塗装後の磨き作業
Garage502 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

とても使いやすくて気に入りました。
もうウールバフ要らないです。
こちらのバフ3種類とFMC NEO EXシリーズ0、1、2の組み合わせで使ってます。
0、1をシングルアクション、2をダブルアクションで使っています。
ゴミ取り、肌調整はスーパーアシレックス1500とスーパーバフレックス2000の水研ぎです。
今までバフ、コンパウンドとも色々試しましたが、自分の中では最高の組み合わせになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする