ミサイル ベースバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48627364 品番PRAB0038
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,200

ミサイルEVOが世界選手権で培ったテクノロジーを踏襲し、リーズナブルなアルミタイプとして登場
ハイドロフォーミングアルミを採用したエアロダイナミクスベースバーは、Di2システムに対応したシフトケーブル内蔵式で軽量
タイムトライアルやトライアスロンに最適

材質アルミ(AL-6061) 寸法(mm)(ドロップ)35 ブラック 質量(g)275 クランプ径(Φmm)31.8mm ハンドル幅(mm)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする