軽荷重用ローラーコンベア(Φ89.1 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 48630384 品番 FHI89R-WS-W1000-P300-L1000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。

ローラ幅W(mm)1000 ローラ間隔P(mm)300 機長L(mm)1000 ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)89.1×3.8×20 材質(ローラー部)SRK30 フレーム幅(mm)30 フレーム高さ(mm)90 用途小型搬送 ベアリングマシンベアリング 材質(フレーム)SS フレーム厚さ(mm)4.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする