メイキコウ
メイキコウの 搬送
メイキコウの コンベヤ
メイキコウの ローラーコンベヤ
軽荷重用ローラーコンベア(Φ89.1 スチール製ローラ・スチール製フレーム)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全389種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48630409
品番
FHI89R-WS-W900-P300-L1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
ローラ幅W(mm)
900
ローラ間隔P(mm)
300
機長L(mm)
1000
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
89.1×3.8×20
材質(ローラー部)
SRK30
フレーム幅(mm)
30
フレーム高さ(mm)
90
用途
小型搬送
ベアリング
マシンベアリング
材質(フレーム)
SS
フレーム厚さ(mm)
4.5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません