メジャーフロアブル

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(250mL) 注文コード48630426 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

幅広い病害に効果があるストロビルリン系の汎用園芸殺菌剤である。
べと病、菌核病、灰色かび病、すそ枯病など多種の病害防除に高い効果を発揮するので、作物がきれいに仕上がる。
浸達性、浸透移行性が高く、耐雨性や効果持続性に優れるため、安定した防除効果を発揮する。

適合病害虫株腐病、べと病、黒斑病、菌核病、灰色かび病、すそ枯病、灰色腐敗病、さび病 有効成分ピコキシストロビン22.5% 性状類白色水和性粘稠懸濁液体 農林水産省登録第(号)23804 毒劇区分普通物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48630426
2017-01-07
用途:
非結球レタスの灰カビ病の防除
株式会社野菜とペットの伊藤 様 (農・林・水産業)

他の農薬に比べて使用期限が短く、収獲3日前まで使用できる。収獲途中に灰カビ病が発生しても、防除後、3日後には収獲が出来る。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする