パルミノフロアブル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(250mL) 注文コード48630444 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

うどんこ病に対して高い予防効果を示します。
感受性の低下したうどんこ病に対しても有効です。
薬害の出にくい特殊な製剤です。

適合病害虫うどんこ病、コナジラミ類、チャノホコリダニ 有効成分キノキサリン系25.0% 性状黄色水和性粘稠懸濁液体 農林水産省登録第(号)23587 毒劇区分普通物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする