ペンコゼブフロアブル

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード48630462 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

多くの病害に対して優れた予防効果を示します。
薬液調製時に粉立ちがなく、散布後の果面の汚れが目立ちません。

適合病害虫べと病、黒とう病、晩腐病、褐斑病、黒星病、かいよう病、すす斑病、炭疽病、疫病、葉かび病、輪紋病、すすかび病、つる枯病、黒斑病、さび病、褐紋病、白さび病 有効成分マンゼブ(PRTR法第1種)28.0% 性状黄色水和性粘稠懸濁液体 農林水産省登録第(号)22435 毒劇区分普通物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48630462
2023-11-08
用途:
農作業

量的に 個人の農作業にオッケイ 使用期限が来る前に使用完了できます 価格的には 高くつきます

対象商品:
48630462
2021-07-11
用途:
花栽培
農・林・水産業

いつも使用している、殺菌剤。忙しい中買いに行けず、ネットで注文しました。助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする