デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルの グリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルの シリコングリース
耐熱・耐寒・耐薬品性3451グリース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1缶(1kg)
注文コード
48630688
品番
3451-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
フルオロシリコーン系グリースです。
耐薬品性、耐溶剤性、耐酸化性、せん断安定性に優れます。
使用温度範囲が広い。
色
白
商品タイプ
シリコングリース
特性
耐熱性、耐寒性、耐薬品性、耐溶剤性、耐酸化性、せん断安定性
用途
高温・化学薬品・溶剤雰囲気下のベアリング
質量(kg)
1.2
使用温度範囲(℃)
-40〜230
容器
缶
主成分
フロロシリコーン油+PTFE
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
稠度
#2