3451-18 耐熱・耐寒・耐薬品性3451グリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル 48630697

耐熱・耐寒・耐薬品性3451グリース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(18kg) 注文コード48630697 品番3451-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フルオロシリコーン系グリースです。
耐薬品性、耐溶剤性、耐酸化性、せん断安定性に優れます。
使用温度範囲が広い。

商品タイプシリコングリース 特性耐熱性、耐寒性、耐薬品性、耐溶剤性、耐酸化性、せん断安定性 用途高温・化学薬品・溶剤雰囲気下のベアリング トラスコ品番124-0143 質量(kg)22 使用温度範囲(℃)-40〜230 容器 主成分フロロシリコーン油+PTFE 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 稠度#2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする