※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
使用地区4地域(群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方・大隅に限る))
注文コード48633506
品番SN1200KU-K-04N00 (使用地域:4地域)
参考基準価格(税別)¥399,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
1100mm×1200mmの大型計量台(付属パレットで)
フォークリフトで簡単に運搬可能です
U字タイプのフレームのためハンドリフトも使用可能
倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です
切り出し計量機能:フレコンバック計量などに
付属のパレットを使用して検定品として使用