※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台使用地区5地域(鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県)注文コード48633515品番SN1200KU-K-05N00 (使用地域:5地域)
参考基準価格(税別)¥399,000販売価格(税込)¥351,780販売価格(税別)
1100mm×1200mmの大型計量台(付属パレットで)
フォークリフトで簡単に運搬可能です
U字タイプのフレームのためハンドリフトも使用可能
倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です
切り出し計量機能:フレコンバック計量などに
付属のパレットを使用して検定品として使用