※特殊形状で角が潰れたボルトも取り外し可能!

YK-008 ツイストソケット(ナットツイスター)セット 山城 48636218 YK-008 ツイストソケット(ナットツイスター)セット 山城 48636218 YK-008 ツイストソケット(ナットツイスター)セット 山城 48636218 YK-008 ツイストソケット(ナットツイスター)セット 山城 48636218

ツイストソケット(ナットツイスター)セット

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード48636218 品番YK-008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000

特殊なツイスト溝により角が潰れたボルト・ナットも簡単に取り外すことが出来る特別なソケットです。
オートバイによく使われる6種類のサイズをセットにしました。

差込角(sq.)9.5(3/8") サイズ8、10、12、13、14、17mm

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:239

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48636218
2020-09-16
用途:
なめたナットの取り外し(マフラー系)

マフラー系の錆び付いた14mmのナットをインパクトで回し、なめてしまったナットの取り外しに使用しました。半信半疑で使用しましたが、難なく取り外しに成功しました。

対象商品:
48636218
2020-07-09
用途:
エンジン載せ替え
四日市ウエイトリフティング協会 様 (教育・研究機関)

エンジンマウントボルトをなめてしまい困っていました。
レビューをみて、これで解決できそうとおもい、すがる思いで購入しました。
使用方法通りゆっくりと回していくと、なんと見事になめたボルトが外れました。
感動ものです。

対象商品:
48636218
2020-09-14
用途:
バイクのセルモータ交換
製造業

なめてしまったボルトがどうやってもとれませんでした。
これを使っていとも簡単に緩んだのには驚きました。

対象商品:
48636218
2020-06-24
用途:
錆びて固着ポルトに
ぬーこーぽれーしょん 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

このツイスト 使えます。かなり良い感じで食い付き すごいです。

対象商品:
48636218
2019-03-23
用途:
なめったナットの取り外しに
農・林・水産業

HA36Sアルトワークスの純正レカロシートをローポジション化する際、固着していたナットをなめってしまい、色々試した結果、どんどんナットの角が削れていき、青ざめた顔で購入しました。届いて早速使用してみたところ、なめったナットがあまりにも簡単に外れたので、大変驚きました。普段使うサイズがセットになっていて、とても便利な商品です!

対象商品:
48636218
2019-06-15
用途:
ナットがなめた為
サービス業

バイクのドレンボルトがなめてしまい、これを見つけました。そーっとやったら意外とすんなりいけたのでとても助かりました!

対象商品:
48636218
2019-05-28
用途:
12番のボルトがナメって、それを取り外すのに
建設業・工事業

びっくりしました。レビューで書いてあるのも半分疑ってました。でもどうしても取り外さないとダメでしたので購入して試したら、本当に簡単に取り外せたので購入して心から良かったと思ってます。

対象商品:
48636218
2019-04-17
用途:
エンジンメンテ
農・林・水産業

古着して取れないナット、一発で取れました。便秘の時のもやもやが一気に解決した気分です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする